En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SB 1231 RTD, AI 2x RTD - 6ES72315PB500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SB 1231 RTD, AI 2x RTD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Oui

  • entrées analogiques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106036348

Réf. Sonepar

00080603634

Réf. Fournisseur

6ES72315PB500XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

2

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

15 Bit

signal de sortie configurable:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

63 mm

SIMATIC S7-1200 G2, SB 1231 RTD, AI 2x RTD, PT 100 et PT1000

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry