En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE M826-2 SHDSL-Router - 6GK58262AB002AB2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE M826-2 SHDSL-Router

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • xDSL - Oui

  • mode de pose - autre

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 4

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 0

  • Nombre de ports WAN - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622173244

Réf. Sonepar

00080217324

Réf. Fournisseur

6GK58262AB002AB2

Marque

Siemens Industry

xDSL:

Oui

mode de pose:

autre

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

4

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

Nombre de ports WAN:

2

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

LTE:

Non

châssis vide:

Non

nombre de ports voix:

0

pare-feu:

Oui

VPN:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

routeur SHDSL SCALANCE M826-2 ; pour la communication IP via des câbles 2 et 4 fils d'automates programmables basés sur Ethernet ; topologie SHDSL : point-à-point, bonding, ligne mode pont; mode routage avec VPN, pare-feu, NAT ; commutateur

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry