En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE M876-4 - 6GK58764AA102BA2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ISDN - Non

  • UMTS - Oui

  • LTE - Non

  • nombre de ports voix - 0

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622965733

Réf. Sonepar

00080296573

Réf. Fournisseur

6GK58764AA102BA2

Marque

Siemens Industry

ISDN:

Non

UMTS:

Oui

LTE:

Non

nombre de ports voix:

0

indice de protection (IP):

IP20

routeur 4G SCALANCE M876-4 ; pour la communication IP sans fil d'automates programmables via LTE téléphonie mobile (4G), optimisé pour une utilisation mondiale, VPN, pare-feu, NAT ; commutateur à 4 ports; 2x antennes SMA, technologie MIMO ;

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry