En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE S615 LAN-Router - 6GK56150AA002AA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE S615 LAN-Router

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • xDSL - Non

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 5

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 5

  • Nombre de ports WAN - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047622252741

Réf. Sonepar

00080225274

Réf. Fournisseur

6GK56150AA002AA2

Marque

Siemens Industry

xDSL:

Non

mode de pose:

Rail DIN

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

5

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

5

Nombre de ports WAN:

0

UMTS:

Non

LTE:

Non

châssis vide:

Non

pare-feu:

Non

VPN:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

routeur LAN SCALANCE S615; pour protection d'appareils/de réseaux dans l'automatisation et pour la sécurisation de la communication industrielle par VPN et pare-feu ; autres fonctions : translation d'adresse (NAT/NAPT), connexion à SINEMA R

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry