Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE SC622-2C - 6GK56222GS002AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE SC622-2C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • xDSL - Non

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 2

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 1e+009

  • Nombre de ports WAN - 0

  • UMTS - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622825488

Réf. Sonepar

00080282548

Réf. Fournisseur

6GK56222GS002AC2

Marque

Siemens Industry

xDSL:

Non

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

2

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

1e+009

Nombre de ports WAN:

0

UMTS:

Non

LTE:

Non

châssis vide:

Non

pare-feu:

Non

VPN:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

SCALANCE SC622-2C Industrial Security Appliance ; pour la protection de réseaux et d'appareils dans la fabrication manufacturière et l'industrie des procédés pour la sécurisation de la communication industrielle avec pare-feu ; autres fonct
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry