Siemens Industry - SCALANCE SC646-2C - 6GK56462GS002AC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
xDSL - Non
mode de pose - Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 6
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 1e+009
Nombre de ports WAN - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622516393
Réf. Sonepar
00080251639
Réf. Fournisseur
6GK56462GS002AC2
Marque
Siemens Industry
xDSL:
Non
mode de pose:
Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
6
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
1e+009
Nombre de ports WAN:
0
UMTS:
Non
LTE:
Non
châssis vide:
Non
pare-feu:
Non
VPN:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


