Siemens Industry - SCALANCE W721-1 RJ45 - 6GK57211FC000AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux de transmission max. - 150 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - IEEE 802,11 a
cryptage - autre
raccordement pour antenne externe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169291088
Réf. Sonepar
00080929149
Réf. Fournisseur
6GK57211FC000AA0
Marque
Siemens Industry
taux de transmission max.:
150 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
IEEE 802,11 a
cryptage:
autre
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
1
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
pare-feu:
Non
débit de pare-feu:
0 Gbps
sécurité VPN:
Non
fonction bridge:
Oui
fonction de répétition:
Non
power over Ethernet:
Non
couleur:
autre
largeur:
0.05 mm
hauteur:
0.114 mm
profondeur:
0.074 mm
indice de protection (IP):
IP20
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Non
nombre d'utilisateurs:
28
adaptateur de prise:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


