🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE W761-1 RJ45 - 6GK57611FC000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE W761-1 RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission max. - 150 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802,11 a

  • cryptage - autre

  • raccordement pour antenne externe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622155158

Réf. Sonepar

00080215515

Réf. Fournisseur

6GK57611FC000AA0

Marque

Siemens Industry

taux de transmission max.:

150 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802,11 a

cryptage:

autre

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

1

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

pare-feu:

Non

débit de pare-feu:

0 Gbps

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Non

couleur:

autre

largeur:

0.05 mm

hauteur:

0.114 mm

profondeur:

0.074 mm

indice de protection (IP):

IP20

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Non

nombre d'utilisateurs:

28

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

point d'accès IWLAN, SCALANCE W761-1 RJ45, 1 radio, 1 prise d'antenne R-SMA, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, débit de données brut 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s DC 24 V, éclisse, IP20, 0 ? +55°C, WPA2/802.11i/e, respecter les homologa

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry