Siemens Industry - SCALANCE X204IRT PRO - 6GK52040JA102BA6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
gérable - Oui
nombre de fentes de module - 0
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622674888
Réf. Sonepar
00080267488
Réf. Fournisseur
6GK52040JA102BA6
Marque
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
gérable:
Oui
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
4
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
125 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
124 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


