fin de vie

Siemens Industry - SCALANCE X308-2LH - 6GK53082FN102AA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE X308-2LH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 1

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - -99999

  • puissance max. PoE - -99999 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622157459

Réf. Sonepar

00080215745

Réf. Fournisseur

6GK53082FN102AA3

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

1

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

-99999

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

7

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

2

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

125 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

123 mm

SCALANCE X308-2LH, managed plus commutateur IE, 2x 1000 Mbit/s SM SC, 1x 10/100/1000 Mbit/s, 7x ports RJ45 10/100 Mbit/s diagnostic LED, contact de signalisation de défaut avec bouton Select/Set, périphérique PROFINET IO, gestion de réseau,