Siemens Industry - SCALANCE XB108-2 (SC) - 6GK51082BD002AB2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XB108-2 (SC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Non

  • nombre de ports PoE - -99999

  • puissance max. PoE - -99999 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622549742

Réf. Sonepar

00080254974

Réf. Fournisseur

6GK51082BD002AB2

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Non

nombre de ports PoE:

-99999

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

8

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

2

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

117 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

109 mm

SCALANCE XB108-2 unmanaged IE Switch, 8 ports 10/100 Mbit/s Mbit/s, 2x 100 Mbit/s multimode SC, pour le montage de petites topologies linéaires et en étoile ; diagnostic LED,IP20, alimentation redondante, AC/DC 24V manuel disponible en télé

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry