En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE XB205-3 (ST, PN) - 6GK52053BB002AB2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XB205-3 (ST, PN)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - 0

  • puissance max. PoE - -99999 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622178386

Réf. Sonepar

00080217838

Réf. Fournisseur

6GK52053BB002AB2

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

0

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

3

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

117 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

109 mm

SCALANCE XB205-3 commutateur Layer 2 IE Switch 5x ports RJ45 10/100 Mbit/s 3x port MM FO ST-1x port console, LED de diagnostic alimentation redondante ; certifié IEC 62443-4-2 ; plage de température 0°C à +60°C ; montage sur rail DIN ; PROF

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry