Siemens Industry - SCALANCE XB206-2 (SC, E/IP) - 6GK52062BD002TB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gérable - Oui
nombre de ports SC 100 Mbit/s - 2
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 117 mm
largeur - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623093893
Réf. Sonepar
00080309389
Réf. Fournisseur
6GK52062BD002TB2
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
2
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
117 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
109 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


