🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE XB206-2LD (SC, E/IP) - 6GK52062BF002TB2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XB206-2LD (SC, E/IP)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gérable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 117 mm

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 109 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623096177

Réf. Sonepar

00080309617

Réf. Fournisseur

6GK52062BF002TB2

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

117 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

109 mm

connecteur SCALANCE XB206-2LD managé couche 2 IE 6x ports RJ45 10/100 Mbit/s 2x port SC SM FO 1x port de console, LED de diagnostic alimentation redondante ; certifié IEC 62443-4-2 ; plage de température 0 C à +60 C ; montage sur rail DIN ;

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry