Siemens Industry - SCALANCE XC206-2 (SC) - 6GK52062BD002AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XC206-2 (SC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - -99999

  • puissance max. PoE - -99999 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622314807

Réf. Sonepar

00080231480

Réf. Fournisseur

6GK52062BD002AC2

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

-99999

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

6

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

6

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

2

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

125 mm

SCALANCE XC206-2 Layer 2 IE Switch manageable; certifié IEC 62443-4-2 ; 6x ports RJ45 10/100 Mbit/s ; 2x ports SC 100 Mbit/s ; 1x port console ; LED de diagnostic ; alim. redondante ; plage de température -40 °C à +70 °C ; montage : sur rai