Siemens Industry - SCALANCE XC206-2G PoE - 6GK52062RS002AC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gérable - Oui
nombre de ports PoE - -99999
puissance max. PoE - -99999 W
nombre de ports SC 100 Mbit/s - -99999
nombre de ports ST 100 Mbit/s - -99999
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622706237
Réf. Sonepar
00080270623
Réf. Fournisseur
6GK52062RS002AC2
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
-99999
puissance max. PoE:
-99999 W
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
-99999
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
-99999
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
147 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
125 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


