Siemens Industry - SCALANCE XC208G EEC - 6GK52080GA002FC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XC208G EEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - -99999

  • puissance max. PoE - -99999 W

  • nombre de ports RJ45 10 Gbit/s - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622614426

Réf. Sonepar

00080261442

Réf. Fournisseur

6GK52080GA002FC2

Marque

Siemens Industry

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

-99999

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

125 mm

SCALANCE XC208G EEC Layer 2 IE Switch manageable; certifié IEC 62443-4-2 ; 8x port 10/100/1000 Mbit/s ports RJ45, 1x port console ; LED de diagnostic ; alim. redondante ; avec cartes imprimées vernies; conforme NAMUR NE21; plage de températ

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry