🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE XC208G PoE (DC 54 V) - 6GK52080RA005AC2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XC208G PoE (DC 54 V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - -99999

  • puissance max. PoE - -99999 W

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - -99999

  • nombre de ports ST 100 Mbit/s - -99999

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622840405

Réf. Sonepar

00080284040

Réf. Fournisseur

6GK52080RA005AC2

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

-99999

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

-99999

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

147 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

125 mm

SCALANCE XC208G PoE commutateur IE PoE Layer 2 manageable ; homologué IEC 62443-4-2 ; 6x 10/100/1000 Mbit/s ports RJ45 PoE selon IEEE802.3at ; dont 2 ports selon IEEE802.3bt ; 2x ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45 ; prise en charge de PoE pour u

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry