Siemens Industry - SCALANCE XCM108 (6 x Gbit, 2xSFP) - 6GK51082GS002AC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gérable - Non
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 147 mm
largeur - 60 mm
profondeur - 125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623166016
Réf. Sonepar
00080316601
Réf. Fournisseur
6GK51082GS002AC2
Marque
Siemens Industry
gérable:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
147 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
125 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


