Siemens Industry - SCALANCE XCM328 - 6GK53284TS012AC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gérable - Oui
couche 2 - Oui
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 147 mm
largeur - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622954751
Réf. Sonepar
00080295475
Réf. Fournisseur
6GK53284TS012AC2
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
147 mm
largeur:
210 mm
profondeur:
125 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


