Siemens Industry - SCALANCE XP208PoE EEC - 6GK52080UA005ES6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - saillie
gérable - Oui
nombre de ports PoE - 4
puissance max. PoE - 30 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622294208
Réf. Sonepar
00080229420
Réf. Fournisseur
6GK52080UA005ES6
Marque
Siemens Industry
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
saillie
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
4
puissance max. PoE:
30 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
-99999
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
8
nombre de commutateurs empilables max.:
0
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
200 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
49 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


