Siemens Industry - scalance xp216g, ip65, commutateur layer2 ie manag, 12x 100/1000 mbit/s, 4x 10g - 6GK52160XA002AS6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gérable - Oui
indice de protection (IP) - IP65
hauteur - 200 mm
largeur - 280 mm
profondeur - 49 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623215509
Réf. Sonepar
00080321550
Réf. Fournisseur
6GK52160XA002AS6
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
200 mm
largeur:
280 mm
profondeur:
49 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
SCALANCE XP216G, IP65, commutateur Layer2 IE manag, 12x 100/1000 Mbit/s, 4x 10Gbit/s, ports M12, diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut, alimentation redondante, priphrique PROFINET IO, gestion de rseau, utilisable en anneau
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


