🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE XR-300 RACK MOUNT KIT - 6GK59802BA000AA4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XR-300 RACK MOUNT KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • nombre de fentes de module - 0

  • Ethernet - Non

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169256056

Réf. Sonepar

00080925605

Réf. Fournisseur

6GK59802BA000AA4

Marque

Siemens Industry

mode de pose:

autre

gérable:

Non

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Non

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Non

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

autre

kit de montage sur châssis SCALANCE XR-300; équerre-support pour montage dans un châssis 19 pouces pour SCALANCE XR-300 ; 1 colisage =4 pièces pièce de rechange.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry