🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE XR324WG (24 X FE, DC 24V) - 6GK53240BA002AR3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SCALANCE XR324WG (24 X FE, DC 24V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - -99999

  • puissance max. PoE - -99999 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622504659

Réf. Sonepar

00080250465

Réf. Fournisseur

6GK53240BA002AR3

Marque

Siemens Industry

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

-99999

puissance max. PoE:

-99999 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

24

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

-99999

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

5

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

127 mm

SCALANCE XR324WG ; managed IE Switch; châssis 19"; 24 x ports électriques 10/100 Mbit/s ; LED de diagnostic; bouton Reset ; port console ; Profinet Device; homologué IEC 62443-4-2 fonction de gestion de réseau fonction; de redondance intégr

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry