Siemens Industry - SCALANCE XR502-32 (4AR3) - 6GK55345TR004AR3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gérable - Oui
couche 2 - Oui
couche 3 - Oui
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 43.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622989593
Réf. Sonepar
00080298959
Réf. Fournisseur
6GK55345TR004AR3
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
couche 2:
Oui
couche 3:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
43.6 mm
largeur:
446 mm
profondeur:
374.8 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


