Siemens Industry - SCALANCE XR524-8WG (24x1G; 8xSFP+; 24V) - 6GK55322SR002AR3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gérable - Oui
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 43.6 mm
largeur - 446 mm
profondeur - 374.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623146599
Réf. Sonepar
00080314659
Réf. Fournisseur
6GK55322SR002AR3
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
43.6 mm
largeur:
446 mm
profondeur:
374.8 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


