Siemens Industry - SCALANCE XR526-8 (3AR3) - 6GK55342TR003AR3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gérable - Oui
couche 2 - Oui
couche 3 - Oui
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 43.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622989524
Réf. Sonepar
00080298952
Réf. Fournisseur
6GK55342TR003AR3
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
couche 2:
Oui
couche 3:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
43.6 mm
largeur:
446 mm
profondeur:
374.8 mm
SCALANCE XR526-8 ; managed Layer3 IE, châssis 19" ; 24x port RJ45 100/1000 Mbit/s ; 2x port RJ45 1G/2,5G/5G/10 Gbit/s, 8x port SFP+ 1G/10G ; diagnostic par LED ; contact de signalisation de défaut contact; bouton Select/Set; PROFINET IO Dev

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


