🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SCALANCE XRM334 (24V DC, 12xFO) - 6GK53343TS012AR3

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • gérable - Oui

  • couche 2 - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 43.6 mm

  • largeur - 446 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622910108

Réf. Sonepar

00080291010

Réf. Fournisseur

6GK53343TS012AR3

Marque

Siemens Industry

gérable:

Oui

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

43.6 mm

largeur:

446 mm

profondeur:

374.8 mm

SCALANCE XRM334 ; managed Layer 2 ; IE Switch, châssis 19" ; 20x, port RJ45 100/1000 Mbit/s ; 2 ports RJ45 1G/2,5G/5G/10Gbit/s ; 4x port 100MB/1G SFP ; 8x port SFP+ 1G/10G ; diagnostic par LED ; contact de signalisation contact; bouton Sele

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry