Siemens Industry - SCALANCE XRM334 (2x230V AC, 8xFO) - 6GK53342TS014AR3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
gérable - Oui
couche 2 - Oui
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 43.6 mm
largeur - 446 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047622985342
Réf. Sonepar
00080298534
Réf. Fournisseur
6GK53342TS014AR3
Marque
Siemens Industry
gérable:
Oui
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
43.6 mm
largeur:
446 mm
profondeur:
374.8 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


