Siemens Industry - Schaffner Line harmonics filter 400V50Hz - UAC:FN344030115E2FAJRX

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Schaffner Line harmonics filter 400V50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 415 V

  • courant assigné CA - 44.4...44.4 A

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948697184

Réf. Sonepar

00080104869

Réf. Fournisseur

UAC:FN344030115E2FAJRX

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

courant assigné CA:

44.4...44.4 A

indice de protection (IP):

IP20

filtre d'harmoniques gamme Schaffner (Schaffner Line harmonics filter) 30 kW 400V 50 Hz