Siemens Industry - Schuetz,4pol, AC1 275A; 100-250VAC/DC - 3RT13636AP36

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Schuetz,4pol, AC1 275A; 100-250VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 275 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621048765

Réf. Sonepar

00080000460

Réf. Fournisseur

3RT13636AP36

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

275 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

90 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

190 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

-99999 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

-99999

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

largeur:

140 mm

hauteur:

196 mm

profondeur:

153 mm

Contacteur, 1 CA, 275 A/400 V/40 °C, S10, 4 pôles, 100-250V CA/CC, 2 NO +2 NF, barre de raccordement/ borne à vis