Siemens Industry - Schuetz,4pol, AC1 275A; 48-130VAC/DC - 3RT13636AF36

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Schuetz,4pol, AC1 275A; 48-130VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...130 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 275 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621048758

Réf. Sonepar

00080000450

Réf. Fournisseur

3RT13636AF36

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...130 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...130 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

275 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

90 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...130 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

190 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

Contacteur, 1 CA, 275 A/400 V/40 °C, S10, 4 pôles, 48-130V CA/CC, 2 NO +2 NF, barre de raccordement/ borne à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry