fin de vie

Siemens Industry - SD_IEC_FS160_63A_4P - 3VA11631AA420AF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SD_IEC_FS160_63A_4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par rail

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Non

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949061502

Réf. Sonepar

00080911199

Réf. Fournisseur

3VA11631AA420AF0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 4 pôles SD100, In=63A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis 1 interrupteur auxiliaire HQ 1 indicateur de déclenchement HQ