En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SD_IEC_FS400_400A_3P - 3VA13401AA320BB0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 400 A

  • Degré de protection (NEMA) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042949331070

Réf. Sonepar

00080008551

Réf. Fournisseur

3VA13401AA320BB0

Marque

Siemens Industry

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

400 A

Degré de protection (NEMA):

autre

interrupteur-sectionneur 3VA1 IEC Frame 400 3 pôles SD100, In=400 A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur à minimum de tension 24 V DC 2 blocs de contacts

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry