Siemens Industry - SECTION 3X3150A SANS COMM - 3KA71573AA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 3150 A
finition interrupteur de sécurité - Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624047864
Réf. Sonepar
00080000457
Réf. Fournisseur
3KA71573AA00
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
3150 A
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
commande motorisée intégrée:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP00
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


