🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - SECTION 4X2000A SANS COMM - 3KA71554AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SECTION 4X2000A SANS COMM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 2000 A

  • finition interrupteur de sécurité - Oui

  • finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624047673

Réf. Sonepar

00080000434

Réf. Fournisseur

3KA71554AA00

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

2000 A

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

630 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

commande motorisée intégrée:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP00

SECTION 4x 2000A SANS COMM

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry