Siemens Industry - SECTION 4X2000A SANS COMM - 3KA71554AE04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SECTION 4X2000A SANS COMM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2000 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624047741

Réf. Sonepar

00080000442

Réf. Fournisseur

3KA71554AE04

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2000 A

SECTION 4x 2000A SANS COMM

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry