Siemens Industry - SECTION FUS-NFC 4X45A SANS COMM - 3KL71124BA00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 45 A
finition interrupteur de sécurité - Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw - 0.045 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624049097
Réf. Sonepar
00080000604
Réf. Fournisseur
3KL71124BA00
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
4
courant permanent nominal (Iu):
45 A
finition interrupteur de sécurité:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.045 kA
commande motorisée intégrée:
Non
convient pour montage au sol:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
classe de protection (IP), face avant:
IP00
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


