En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SECTION FUS-NFC 4X80A SANS COMM - 3KL71144BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SECTION FUS-NFC 4X80A SANS COMM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • finition interrupteur de sécurité - Oui

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • commande motorisée intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624049219

Réf. Sonepar

00080000624

Réf. Fournisseur

3KL71144BA00

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

80 A

finition interrupteur de sécurité:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

commande motorisée intégrée:

Non

convient pour montage au sol:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

classe de protection (IP), face avant:

IP00

SECTION FUS-NFC 4x 80A SANS COMM

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry