En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Semiconduc., AC/DC110-230V, 1NO, Push-In - 3RQ40702SG30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Semiconduc., AC/DC110-230V, 1NO, Push-In

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...230 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621143446

Réf. Sonepar

00080146020

Réf. Fournisseur

3RQ40702SG30

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

84.5 mm

optocoupleur d'entrée, 110-230 V AC/DC, 1 NO, borne à ressort (push-in), largeur de montage 6,2 mm, courant thermique 5 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry