🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - semiconductor 480V 3RW55 370A - 3RW59540SR04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - semiconductor 480V 3RW55 370A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621057842

Réf. Sonepar

00080147688

Réf. Fournisseur

3RW59540SR04

Marque

Siemens Industry

Module semi-conducteur de puissance 480 V, pour 3RW55, 370 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry