🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - semiconductor 480V 3RW55 840A - 3RW59550SW04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - semiconductor 480V 3RW55 840A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621053387

Réf. Sonepar

00080147705

Réf. Fournisseur

3RW59550SW04

Marque

Siemens Industry

Module semiconducteur de puissance 480 V, pour 3RW55, 840 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry