🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - semiconductor 600V 3RW52 171A - 3RW59530SM05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - semiconductor 600V 3RW52 171A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621053103

Réf. Sonepar

00080147675

Réf. Fournisseur

3RW59530SM05

Marque

Siemens Industry

Module semiconducteur de puissance 600 V, pour 3RW52, 171 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry