🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - semiconductor 600V 3RW52/50 470A - 3RW59240SS05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - semiconductor 600V 3RW52/50 470A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621057033

Réf. Sonepar

00080147641

Réf. Fournisseur

3RW59240SS05

Marque

Siemens Industry

Module semiconducteur de puissance 600V, pour 3RW52/50, 470 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry