🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - semiconductor 600V 3RW52/50 570A - 3RW59240ST05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - semiconductor 600V 3RW52/50 570A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621052755

Réf. Sonepar

00080147642

Réf. Fournisseur

3RW59240ST05

Marque

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Module semiconducteur de puissance 600V, pour 3RW52/50, 570 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry