🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - semiconductor 600V 3RW52 77A - 3RW59520SH05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - semiconductor 600V 3RW52 77A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621052984

Réf. Sonepar

00080147662

Réf. Fournisseur

3RW59520SH05

Marque

Siemens Industry

Module semiconducteur de puissance 600 V, pour 3RW52, 77 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry