🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - semiconductor 690V 3RW55 210A - 3RW59540SN06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - semiconductor 690V 3RW55 210A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621053219

Réf. Sonepar

00080147685

Réf. Fournisseur

3RW59540SN06

Marque

Siemens Industry

Module semiconducteur de puissance 690 V, pour 3RW55, 210 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry