🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - semiconductor 690V 3RW55 250A - 3RW59540SP06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - semiconductor 690V 3RW55 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621057057

Réf. Sonepar

00080147687

Réf. Fournisseur

3RW59540SP06

Marque

Siemens Industry

Module semi-conducteur de puissance 690 V, pour 3RW55, 250 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry