🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - semiconductor 690V 3RW55 720A - 3RW59550SV06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - semiconductor 690V 3RW55 720A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621053370

Réf. Sonepar

00080147704

Réf. Fournisseur

3RW59550SV06

Marque

Siemens Industry

Module semiconducteur de puissance 690 V, pour 3RW55, 720 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry