Siemens Industry - SENTRON Powermanager DevPack(200) - 7KN27114CE400YC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction diagnostic intégrée - Oui
fonction de configuration intégrée - Oui
adapté au système cible SPS - Non
adapté au système cible PC - Oui
adapté au système cible HMI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869573212
Réf. Sonepar
00080008955
Réf. Fournisseur
7KN27114CE400YC0
Marque
Siemens Industry
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Oui
adapté au système cible SPS:
Non
adapté au système cible PC:
Oui
adapté au système cible HMI:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction de projection intégrée:
Oui
fonction d'acquisition de données disponible:
Oui
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Oui
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Oui
multilingue:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


